67.40 CHF/ Unitéhors TVA
72.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.40 CHF | - |
10+ | 58.60 CHF | 13.06% |
30+ | 57.90 CHF | 14.09% |
50+ | 57.30 CHF | 14.99% |
75+ | 56.20 CHF | 16.62% |
113+ | 55.00 CHF | 18.40% |
170+ | 53.95 CHF | 19.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.5/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |