64.30 CHF/ Unitéhors TVA
69.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.30 CHF | - |
10+ | 56.00 CHF | 12.91% |
30+ | 55.25 CHF | 14.07% |
50+ | 54.75 CHF | 14.85% |
75+ | 53.70 CHF | 16.49% |
113+ | 52.60 CHF | 18.20% |
170+ | 51.60 CHF | 19.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.3/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |