Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16SUJ414WBR

  • ERIKS:14901443
Image 1
Ajouter à la liste

67.50 CHF/ Unitéhors TVA

72.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67.50 CHF

-

10+

58.70 CHF

13.04%

30+

58.05 CHF

14.00%

50+

57.40 CHF

14.96%

75+

56.30 CHF

16.59%

113+

55.10 CHF

18.37%

170+

54.05 CHF

19.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Interlock
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard