100.85 CHF/ Unitéhors TVA
109.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 100.85 CHF | - |
10+ | 87.70 CHF | 13.04% |
30+ | 86.85 CHF | 13.88% |
50+ | 85.70 CHF | 15.02% |
75+ | 84.05 CHF | 16.66% |
113+ | 82.35 CHF | 18.34% |
170+ | 80.65 CHF | 20.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/16" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |
Modèle du coude | Standard |