25.20 CHF/ Unitéhors TVA
27.24 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.20 CHF | - |
10+ | 21.95 CHF | 12.90% |
30+ | 21.70 CHF | 13.89% |
50+ | 21.50 CHF | 14.68% |
75+ | 21.10 CHF | 16.27% |
113+ | 20.70 CHF | 17.86% |
170+ | 20.30 CHF | 19.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.5/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |