50.70 CHF/ Unitéhors TVA
54.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.70 CHF | - |
10+ | 44.10 CHF | 13.02% |
30+ | 43.55 CHF | 14.10% |
50+ | 43.05 CHF | 15.09% |
75+ | 42.15 CHF | 16.86% |
113+ | 41.35 CHF | 18.44% |
170+ | 40.55 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |