63.80 CHF/ Unitéhors TVA
68.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.80 CHF | - |
10+ | 55.50 CHF | 13.01% |
30+ | 54.85 CHF | 14.03% |
50+ | 54.15 CHF | 15.13% |
75+ | 53.10 CHF | 16.77% |
113+ | 52.00 CHF | 18.50% |
170+ | 51.00 CHF | 20.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.7/16" |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |