52.90 CHF/ Unitéhors TVA
57.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.90 CHF | - |
10+ | 46.00 CHF | 13.04% |
30+ | 45.40 CHF | 14.18% |
50+ | 44.80 CHF | 15.31% |
75+ | 43.95 CHF | 16.92% |
113+ | 43.10 CHF | 18.53% |
170+ | 42.20 CHF | 20.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.7/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |