Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16SMP438

  • ERIKS:14899195
Image 1
Ajouter à la liste

119.70 CHF/ Unitéhors TVA

129.40 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119.70 CHF

-

10+

104.15 CHF

12.99%

30+

102.95 CHF

13.99%

50+

101.80 CHF

14.95%

75+

99.75 CHF

16.67%

113+

97.75 CHF

18.34%

170+

95.75 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M38x1,5
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard