68.15 CHF/ Unitéhors TVA
73.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.15 CHF | - |
10+ | 59.25 CHF | 13.06% |
30+ | 58.60 CHF | 14.01% |
50+ | 57.90 CHF | 15.04% |
75+ | 56.80 CHF | 16.65% |
113+ | 55.70 CHF | 18.27% |
170+ | 54.50 CHF | 20.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 28L - M36x2.0 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |