70.30 CHF/ Unitéhors TVA
75.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 70.30 CHF | - |
10+ | 61.20 CHF | 12.94% |
30+ | 60.40 CHF | 14.08% |
50+ | 59.80 CHF | 14.94% |
75+ | 58.65 CHF | 16.57% |
113+ | 57.45 CHF | 18.28% |
170+ | 56.35 CHF | 19.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 30S - M42x2.0 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |
Modèle du coude | Standard |