Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16SHS30

  • ERIKS:1034061
Image 1
Ajouter à la liste

30.20 CHF/ Unitéhors TVA

32.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 05.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.20 CHF

-

10+

26.30 CHF

12.91%

30+

25.90 CHF

14.24%

50+

25.65 CHF

15.07%

75+

25.10 CHF

16.89%

113+

24.60 CHF

18.54%

170+

24.05 CHF

20.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
30S - M42x2.0
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc