48.50 CHF/ Unitéhors TVA
52.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.50 CHF | - |
10+ | 42.20 CHF | 12.99% |
30+ | 41.75 CHF | 13.92% |
50+ | 41.20 CHF | 15.05% |
75+ | 40.35 CHF | 16.80% |
113+ | 39.50 CHF | 18.56% |
170+ | 38.75 CHF | 20.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 25S - M36x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |