Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16SBP420W

  • ERIKS:14898823
Image 1
Ajouter à la liste

121.80 CHF/ Unitéhors TVA

131.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

121.80 CHF

-

10+

105.90 CHF

13.05%

30+

104.75 CHF

14.00%

50+

103.55 CHF

14.98%

75+

101.50 CHF

16.67%

113+

99.50 CHF

18.31%

170+

97.50 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
BSP 60° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard