Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16P928

  • ERIKS:14946850
Image 1
Ajouter à la liste

56.20 CHF/ Unitéhors TVA

60.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

56.20 CHF

-

10+

48.90 CHF

12.99%

30+

48.40 CHF

13.88%

50+

47.85 CHF

14.86%

75+

46.85 CHF

16.64%

113+

45.95 CHF

18.24%

170+

44.95 CHF

20.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Supports pour tubes
Angle (Degrees)
90 °