48.40 CHF/ Unitéhors TVA
52.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.40 CHF | - |
10+ | 42.10 CHF | 13.02% |
30+ | 41.60 CHF | 14.05% |
50+ | 41.20 CHF | 14.88% |
75+ | 40.35 CHF | 16.63% |
113+ | 39.50 CHF | 18.39% |
170+ | 38.75 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 25 |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |