Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16P425BR

  • ERIKS:14901470
Image 1
Ajouter à la liste

53.35 CHF/ Unitéhors TVA

57.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53.35 CHF

-

10+

46.40 CHF

13.03%

30+

45.90 CHF

13.96%

50+

45.25 CHF

15.18%

75+

44.30 CHF

16.96%

113+

43.45 CHF

18.56%

170+

42.60 CHF

20.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Embout lisse
Extrémité de raccordement
Métrique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard