25.90 CHF/ Unitéhors TVA
28.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.90 CHF | - |
10+ | 22.60 CHF | 12.74% |
30+ | 22.30 CHF | 13.90% |
50+ | 22.05 CHF | 14.86% |
75+ | 21.55 CHF | 16.80% |
113+ | 21.15 CHF | 18.34% |
170+ | 20.75 CHF | 19.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Embout lisse |
Extrémité de raccordement | Métrique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 25 |
Angle (Degrees) | 0 ° |