53.95 CHF/ Unitéhors TVA
58.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.95 CHF | - |
10+ | 46.90 CHF | 13.07% |
30+ | 46.40 CHF | 13.99% |
50+ | 45.90 CHF | 14.92% |
75+ | 44.90 CHF | 16.77% |
113+ | 44.05 CHF | 18.35% |
170+ | 43.20 CHF | 19.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.5/8" |
Angle (Degrees) | 0 ° |