36.70 CHF/ Unitéhors TVA
39.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.70 CHF | - |
10+ | 31.80 CHF | 13.35% |
30+ | 31.60 CHF | 13.90% |
50+ | 31.20 CHF | 14.99% |
75+ | 30.60 CHF | 16.62% |
113+ | 29.95 CHF | 18.39% |
170+ | 29.30 CHF | 20.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.5/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |