50.85 CHF/ Unitéhors TVA
54.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.85 CHF | - |
10+ | 44.10 CHF | 13.27% |
30+ | 43.70 CHF | 14.06% |
50+ | 43.15 CHF | 15.14% |
75+ | 42.25 CHF | 16.91% |
113+ | 41.45 CHF | 18.49% |
170+ | 40.65 CHF | 20.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.3/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |