Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16MNP20

  • ERIKS:14979076
Image 1
Ajouter à la liste

83.35 CHF/ Unitéhors TVA

90.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 21.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.35 CHF

-

10+

72.60 CHF

12.90%

30+

71.65 CHF

14.04%

50+

70.80 CHF

15.06%

75+

69.40 CHF

16.74%

113+

68.00 CHF

18.42%

170+

66.70 CHF

19.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPTF
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4"
Angle (Degrees)
0 °