57.90 CHF/ Unitéhors TVA
62.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57.90 CHF | - |
10+ | 50.40 CHF | 12.95% |
30+ | 49.85 CHF | 13.90% |
50+ | 49.15 CHF | 15.11% |
75+ | 48.20 CHF | 16.75% |
113+ | 47.20 CHF | 18.48% |
170+ | 46.30 CHF | 20.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 60° conus |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | M38x1,5 |
Angle (Degrees) | 0 ° |