25.65 CHF/ Unitéhors TVA
27.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.65 CHF | - |
10+ | 22.30 CHF | 13.06% |
30+ | 22.05 CHF | 14.04% |
50+ | 21.70 CHF | 15.40% |
75+ | 21.30 CHF | 16.96% |
113+ | 20.90 CHF | 18.52% |
170+ | 20.50 CHF | 20.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 28L - M36x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |