29.40 CHF/ Unitéhors TVA
31.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.40 CHF | - |
10+ | 25.65 CHF | 12.76% |
30+ | 25.35 CHF | 13.78% |
50+ | 25.10 CHF | 14.63% |
75+ | 24.60 CHF | 16.33% |
113+ | 24.05 CHF | 18.20% |
170+ | 23.60 CHF | 19.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSP 60° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |