Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16MBF16

  • ERIKS:14901427
Image 1
Ajouter à la liste

37.50 CHF/ Unitéhors TVA

40.54 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.50 CHF

-

10+

33.80 CHF

9.87%

30+

33.00 CHF

12.00%

50+

32.25 CHF

14.00%

75+

31.60 CHF

15.73%

113+

31.00 CHF

17.33%

170+

30.40 CHF

18.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSP a fond plat
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
0 °