Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA16FLL920

  • ERIKS:14946815
Image 1
Ajouter à la liste

110.10 CHF/ Unitéhors TVA

119.02 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 11.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

110.10 CHF

-

10+

95.70 CHF

13.08%

30+

94.65 CHF

14.03%

50+

93.55 CHF

15.03%

75+

91.75 CHF

16.67%

113+

89.85 CHF

18.39%

170+

88.05 CHF

20.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/4" - 50.8mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard