92.45 CHF/ Unitéhors TVA
99.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 92.45 CHF | - |
10+ | 80.40 CHF | 13.03% |
30+ | 79.50 CHF | 14.01% |
50+ | 78.50 CHF | 15.09% |
75+ | 77.00 CHF | 16.71% |
113+ | 75.40 CHF | 18.44% |
170+ | 73.95 CHF | 20.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" - 50.8mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |