49.25 CHF/ Unitéhors TVA
53.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.25 CHF | - |
10+ | 42.90 CHF | 12.89% |
30+ | 42.35 CHF | 14.01% |
50+ | 42.00 CHF | 14.72% |
75+ | 41.20 CHF | 16.35% |
113+ | 40.35 CHF | 18.07% |
170+ | 39.50 CHF | 19.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" - 44.4mm |
Angle (Degrees) | 0 ° |