75.85 CHF/ Unitéhors TVA
81.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.85 CHF | - |
10+ | 66.15 CHF | 12.79% |
30+ | 65.15 CHF | 14.11% |
50+ | 64.50 CHF | 14.96% |
75+ | 63.25 CHF | 16.61% |
113+ | 61.95 CHF | 18.33% |
170+ | 60.75 CHF | 19.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" - 47.6mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |