105.00 CHF/ Unitéhors TVA
113.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.00 CHF | - |
10+ | 91.30 CHF | 13.05% |
30+ | 90.35 CHF | 13.95% |
50+ | 89.35 CHF | 14.90% |
75+ | 87.55 CHF | 16.62% |
113+ | 85.75 CHF | 18.33% |
170+ | 84.10 CHF | 19.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |