201.00 CHF/ Unitéhors TVA
217.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 201.00 CHF | - |
10+ | 175.00 CHF | 12.94% |
30+ | 172.80 CHF | 14.03% |
50+ | 170.80 CHF | 15.02% |
75+ | 167.45 CHF | 16.69% |
113+ | 164.10 CHF | 18.36% |
170+ | 160.75 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/4" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |