145.70 CHF/ Unitéhors TVA
157.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 145.70 CHF | - |
10+ | 126.80 CHF | 12.97% |
30+ | 125.40 CHF | 13.93% |
50+ | 123.90 CHF | 14.96% |
75+ | 121.45 CHF | 16.64% |
113+ | 119.00 CHF | 18.33% |
170+ | 116.65 CHF | 19.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |