105.50 CHF/ Unitéhors TVA
114.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105.50 CHF | - |
10+ | 91.90 CHF | 12.89% |
30+ | 90.75 CHF | 13.98% |
50+ | 89.65 CHF | 15.02% |
75+ | 87.85 CHF | 16.73% |
113+ | 86.10 CHF | 18.39% |
170+ | 84.40 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | Caterpillar |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |