Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SUJ916W

  • ERIKS:11751445
Image 1
Ajouter à la liste

54.75 CHF/ Unitéhors TVA

59.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54.75 CHF

-

10+

47.70 CHF

12.88%

30+

47.05 CHF

14.06%

50+

46.50 CHF

15.07%

75+

45.60 CHF

16.71%

113+

44.60 CHF

18.54%

170+

43.75 CHF

20.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard