Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SUJ914W

  • ERIKS:14901439
Image 1
Ajouter à la liste

96.25 CHF/ Unitéhors TVA

104.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96.25 CHF

-

10+

83.75 CHF

12.99%

30+

82.80 CHF

13.97%

50+

81.90 CHF

14.91%

75+

80.20 CHF

16.68%

113+

78.65 CHF

18.29%

170+

77.05 CHF

19.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard