Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SUJ912W

  • ERIKS:11751443
Image 1
Ajouter à la liste

45.15 CHF/ Unitéhors TVA

48.81 CHFTVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.15 CHF

-

10+

39.30 CHF

12.96%

30+

38.95 CHF

13.73%

50+

38.35 CHF

15.06%

75+

37.60 CHF

16.72%

113+

36.80 CHF

18.49%

170+

36.10 CHF

20.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.1/16"
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou à fil
Modèle du coude
Standard