Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SUJ16W

  • ERIKS:14898834
Image 1
Ajouter à la liste

39.30 CHF/ Unitéhors TVA

42.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.30 CHF

-

10+

34.20 CHF

12.98%

30+

33.85 CHF

13.87%

50+

33.45 CHF

14.89%

75+

32.80 CHF

16.54%

113+

32.10 CHF

18.32%

170+

31.50 CHF

19.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
JIC 37° cône
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.5/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou à fil