17.65 CHF/ Unitéhors TVA
19.08 CHFTVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17.65 CHF | - |
10+ | 15.35 CHF | 13.03% |
30+ | 15.25 CHF | 13.60% |
50+ | 15.00 CHF | 15.01% |
75+ | 14.70 CHF | 16.71% |
113+ | 14.40 CHF | 18.41% |
170+ | 14.05 CHF | 20.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | JIC 37° cône |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou à fil |