Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SUF913

  • ERIKS:11751611
Image 1
Ajouter à la liste

71.75 CHF/ Unitéhors TVA

77.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 27.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71.75 CHF

-

10+

62.45 CHF

12.96%

30+

61.80 CHF

13.87%

50+

61.05 CHF

14.91%

75+

59.75 CHF

16.72%

113+

58.60 CHF

18.33%

170+

57.40 CHF

20.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Noix creuse