71.75 CHF/ Unitéhors TVA
77.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 71.75 CHF | - |
10+ | 62.45 CHF | 12.96% |
30+ | 61.80 CHF | 13.87% |
50+ | 61.05 CHF | 14.91% |
75+ | 59.75 CHF | 16.72% |
113+ | 58.60 CHF | 18.33% |
170+ | 57.40 CHF | 20.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |