67.05 CHF/ Unitéhors TVA
72.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 67.05 CHF | - |
10+ | 58.40 CHF | 12.90% |
30+ | 57.60 CHF | 14.09% |
50+ | 57.00 CHF | 14.99% |
75+ | 55.90 CHF | 16.63% |
113+ | 54.70 CHF | 18.42% |
170+ | 53.65 CHF | 19.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | ORFS |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.7/16" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |