Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SUF14

  • ERIKS:1054428
Image 1
Ajouter à la liste

36.70 CHF/ Unitéhors TVA

39.67 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36.70 CHF

-

10+

31.80 CHF

13.35%

30+

31.60 CHF

13.90%

50+

31.20 CHF

14.99%

75+

30.60 CHF

16.62%

113+

29.95 CHF

18.39%

170+

29.30 CHF

20.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1.3/16"
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse