Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SMP430

  • ERIKS:14899194
Image 1
Ajouter à la liste

52.05 CHF/ Unitéhors TVA

56.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.05 CHF

-

10+

45.20 CHF

13.16%

30+

44.70 CHF

14.12%

50+

44.25 CHF

14.99%

75+

43.40 CHF

16.62%

113+

42.55 CHF

18.25%

170+

41.70 CHF

19.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M30x1,5
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard