Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SMP30

  • ERIKS:14978942
Image 1
Ajouter à la liste

30.05 CHF/ Unitéhors TVA

32.48 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.05 CHF

-

10+

26.15 CHF

12.98%

30+

25.90 CHF

13.81%

50+

25.45 CHF

15.31%

75+

24.90 CHF

17.14%

113+

24.35 CHF

18.97%

170+

23.90 CHF

20.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 60° conus
Dimensions de l'extrémité de raccordement
M30x1,5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Noix creuse