Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SLS928BR

  • ERIKS:11751572
Image 1
Ajouter à la liste

95.70 CHF/ Unitéhors TVA

103.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95.70 CHF

-

10+

83.35 CHF

12.90%

30+

82.25 CHF

14.05%

50+

81.35 CHF

14.99%

75+

79.65 CHF

16.77%

113+

78.05 CHF

18.44%

170+

76.55 CHF

20.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
28L - M36x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard