Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SLS922

  • ERIKS:1028532
Image 1
Ajouter à la liste

29.15 CHF/ Unitéhors TVA

31.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29.15 CHF

-

10+

25.45 CHF

12.69%

30+

25.10 CHF

13.89%

50+

24.80 CHF

14.92%

75+

24.25 CHF

16.81%

113+

23.80 CHF

18.35%

170+

23.35 CHF

19.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
22L - M30x2.0
Angle (Degrees)
90 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc
Modèle du coude
Standard