34.90 CHF/ Unitéhors TVA
37.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.90 CHF | - |
10+ | 30.45 CHF | 12.75% |
30+ | 30.05 CHF | 13.90% |
50+ | 29.70 CHF | 14.90% |
75+ | 29.05 CHF | 16.76% |
113+ | 28.50 CHF | 18.34% |
170+ | 27.95 CHF | 19.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 22L - M30x2.0 |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Type d'écrou | Noix creuse |
Modèle du coude | Standard |