42.45 CHF/ Unitéhors TVA
45.89 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.45 CHF | - |
10+ | 37.05 CHF | 12.72% |
30+ | 36.50 CHF | 14.02% |
50+ | 36.10 CHF | 14.96% |
75+ | 35.35 CHF | 16.73% |
113+ | 34.60 CHF | 18.49% |
170+ | 33.95 CHF | 20.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FLEXION |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Flexible diam. int. (DN) | DN19 |
Flexible diam. int. | 3/4" in |
Type de raccord | Filetage femelle tournant |
Extrémité de raccordement | Métrique 24° cône avec joint torique |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 28L - M36x2.0 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Type d'écrou | Ecrou monobloc |