Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir FA12SLS18CN

  • ERIKS:14946802
Image 1
Ajouter à la liste

32.30 CHF/ Unitéhors TVA

34.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32.30 CHF

-

10+

28.15 CHF

12.85%

30+

27.75 CHF

14.09%

50+

27.50 CHF

14.86%

75+

26.90 CHF

16.72%

113+

26.40 CHF

18.27%

170+

25.90 CHF

19.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FLEXION
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
Métrique 24° cône avec joint torique
Dimensions de l'extrémité de raccordement
18L - M26x1.5
Angle (Degrees)
0 °
Type d'écrou
Ecrou monobloc